Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Stor mikrofiberklud, bil
Højtydende mikrofiberklud til tørring efter våd rengøring i bilindustrien
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter


Varianter
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Blød mikrofiberklud i høj kvalitet (stor), absorberer vand med ekstra kraftig sugeevne.
Meget absorberende
Den tykke luv har høj vandabsorberingsevne - op til 500 %
Den kraftige tekstur absorberer 5 gange sin vægt i vand
- Velegnet til hurtig, enkel og forsigtig tørring og højglanspolering
- Den perfekte aftørringsklud efter våd rengøring af en bil
Uden syninger
Efterlader ikke spor af ridser og er meget skånsom mod lakering
Nem pleje
Kan vaskes ved 60 °C i vaskemaskinen (uden brug af skyllemiddel)
XL-format
Disse tekniske informationer og arbejdsanvisninger er baseret på vores erfaringer med produktet. Det anbefales, at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal opbevarings- og anvendelsesmuligheder, garanteres der ikke for et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller yder rådgivning, ydes denne service under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi garanterer en ensartet kvalitet af vores produkter. Vi forbeholder os retten til at foretage tekniske ændringer og forbedringer.
Til alle billaktyper
Efter vask med vand køres kluden hen over bilen.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!