Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Stor mikrofiberklud, bil
Højtydende mikrofiberklud til tørring efter våd rengøring i bilindustrien
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Blød mikrofiberklud i høj kvalitet (stor), absorberer vand med ekstra kraftig sugeevne.
Meget absorberende
Den tykke luv har høj vandabsorberingsevne - op til 500 %
Den kraftige tekstur absorberer 5 gange sin vægt i vand
- Velegnet til hurtig, enkel og forsigtig tørring og højglanspolering
- Den perfekte aftørringsklud efter våd rengøring af en bil
Uden syninger
Efterlader ikke spor af ridser og er meget skånsom mod lakering
Nem pleje
Kan vaskes ved 60 °C i vaskemaskinen (uden brug af skyllemiddel)
XL-format
Kan vaskes ved 60 °C i vaskemaskinen (brug ikke skyllemiddel)
Til alle billaktyper
Efter vask med vand køres kluden hen over bilen.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!