Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
MIKROFIBERKLUD
Mikrofiberklud til professionel vedligeholdelsesrengøring og service af køretøjer
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Ekstremt høj rengøringseffekt
Tør brug
Støv og fint snavs tiltrækkes af den statiske effekt
Våd/tør brug
Fjerner groft og fedtet snavs
Tidsbesparende
Renser uden brug af rengøringsmidler
Lavere omkostninger
- Velegnet til polerarbejde
- Lav miljøpåvirkning
- Ekstremt fine, stærke fibre
Fremragende glideegenskaber
- Hologramfri og højglanspolering
- Lang levetid
- Binder støv på træ
- Uden syninger, efterlader derfor ingen ridser
Kan vaskes ved op til 60 °C
Må ikke vaskes med skyllemiddel, lufttørres efter brug
Farve: Grøn
Mål: 40 cm x 40 cm
Belægningsvægt pr. m2: 300 g
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!