Mini-skraldeskruetrækker 12 dele
Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Mini-skraldeskruetrækker 12 dele
Bitsæt (10 stk.) og PH2 bit
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- Håndtag: 2-komponent håndtag
- Klinge: Kort bitholderklinge med magnet, lyst forkromet
- Effekt: DIN 3126-D 6.3
- Til anvendelser med højt moment under trange pladsforhold
- Indstillingshjul med 3 positioner: Let at skifte retning, mens der arbejdes, justerbar med én hånd
- 45 tænder, maks. moment op til 40 Nm
- Variabelt forbindelsessystem til alle sekskantede bits med 6,35 mm = 1/4" sokkel
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!