Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
VMB414 modulblok

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

VMB414 modulblok

Formonteret og klar til installation
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
Passer til mange forskellige køretøjstyper


Se tilknytningstabel



Bestående af:


Underenhed med aluminiumsklap


I en højde på 105 mm for nem udtagning af tunge dele


Underenhedsafstand: 420 mm


Med udskæring til venstre


Dimensioner for udskæring (H x D): 420 x 110 mm


Lagerreol med aluminiumsklap


Til nem udtagning af værktøj og små dele


Klaphøjde 180 mm


Reol til opbevaringsbokse


Inkluderer 5 opbevaringsbokse med integreret frontklap til åbning


Til nem opbevaring af små dele og nem adgang


Aluminiumstopramme



Kombination af aluminium og højstyrkestål med pulverlakering af høj kvalitet



Opbevaringsbokse fremstillet af polypropylen



Inkl. skridsikre måtter til lagerreol og topramme



Inkl. fastgørelsessæt og skilleplade