Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Passer til mange forskellige køretøjstyper
Se tilknytningstabel
Bestående af:
Underenhed med tværstiver
Underenhedsafstand: 420 mm
Skab med dobbeltdør inklusive lås og nøgle
Lagerreol fremstillet af aluminium
Til velorganiseret opbevaring af værktøj og små dele
Lagerreol med aluminiumsklap
Til nem udtagning af værktøj og små dele
Klaphøjde 105 mm
Reol til opbevaringsbokse
Med 5 opbevaringsbokse (størrelse 1)
Med 1 opbevaringsboks (størrelse 2)
Til velorganiseret opbevaring af små dele
Aluminiumstopramme
Kombination af aluminium og højstyrkestål med pulverlakering af høj kvalitet
Inkl. skridsikre måtter til lagerreol og topramme
Omfatter monteringssæt og skilleplader
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!