Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Passer til mange forskellige køretøjstyper
Se tilknytningstabel
Bestående af:
Underenhed med aluminiumsklap
180 mm for nem udtagning af tunge dele
Underenhedsfrigang: 450 mm
Skuffe med aluminiumspanel og mærkningsfelt
samt integreret enhåndsbetjent låsning i hele skuffens bredde
Skuffefag
Egnet til ORSY systemkuffert 8.4.1
Aluminiumslagerreol
Lagerreol med aluminiumsklap
Til nem udtagning af værktøj og små dele
Klaphøjde 105 mm
Aluminiumstopramme
Kombination af aluminium og højstyrkestål med pulverlakering af høj kvalitet
Inkl. skridsikre måtter til skuffer, lagerreoler og toprammer
Omfatter monteringssæt og skilleplader
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!