Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Passer til mange forskellige køretøjstyper
Se tilknytningstabel
Bestående af:
Underenhed med integreret lastsikringskinne
Underenhedsfrigang: 420 mm
Med integreret forlængbar arbejdsbænk med skruestik og drejeskive
Til arbejde, der udføres uden for køretøjet
3 lodrette skuffer med aluminiumspanel og mærkningsfelt
samt integreret enhåndsbetjent låsning i hele skuffens bredde
Lagerreol med aluminiumsklap
Til nem udtagning af værktøj og små dele
Klaphøjde 180 mm
Aluminiumslagerreol
Til velorganiseret opbevaring af værktøj og små dele
Reol til opbevaringsbokse
Med 7 opbevaringsbokse (størrelse 1)
Til velorganiseret opbevaring af små dele
Aluminiumstopramme
Kombination af aluminium og højstyrkestål med pulverlakering af høj kvalitet
Inkl. skridsikre måtter til lagerreoler, skuffer og topramme
Omfatter monteringssæt og skilleplader
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!