Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Passer til mange forskellige køretøjstyper
Se tilknytningstabel
Bestående af:
Underenhed med aluminiumsklap
I en højde på 180 mm for nem udtagning af tunge dele
Underenhedsafstand: 420 mm
2 opbevaringsreoler med aluminiumklap
Til nem udtagning af værktøj og små dele
Klaphøjde: 105 mm og 180 mm
Reol til opbevaringsbokse
Med 5 opbevaringsbokse (størrelse 1)
Med 1 opbevaringsboks (størrelse 2)
Til velorganiseret opbevaring af små dele
Aluminiumstopramme
Kombination af aluminium og højstyrkestål med pulverlakering af høj kvalitet
Inkl. skridsikre måtter til lagerreoler og topramme
Inkl. fastgørelsessæt og skilleplade
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!