Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Momentnøgle Serie 721
Momentnøgle Serie 721 - 1
Momentnøgle Serie 721 - 2

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Momentnøgle Serie 721

Funktionel momentnøgle med dobbelt stopsignal og lynindstilling
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
Robust stålrørshus beskytter alle sårbare dele


  • Målemekanismen går eksempelvis ud af funktion ved tvangsløsning af fastsiddende skruer


Funktionel


  • Hurtig indstilling ved hjælp af låsetasten i grebets ende

  • Problemløs efterjustering uden demontering

  • Den gennemstikbare firkant tillader venstreantræk

  • Dobbelt stopsignal, der med et ryk og en tydelig knæklyd markerer, at det indstillede drejemoment er nået

  • 36-tands skraldehoved

  • Dobbeltskala Nm/kpm eller Nm/ft.lb

  • Maks. 4 % afvigelse ift. den indstillede værdi