Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Karmskum
1-komponent montage- og fyldskum til enkelt påføring
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- Fremragende vedhæftning på næsten alle konstruktionsflader
- Forbedrede lyd- og varmeisoleringsegenskaber i forhold til mineraluld, kork og glasfiber
- Hurtig til at hærde helt
- Modstandsdygtig over for en lang række opløsningsmidler, lak og kemikalier
- Modstandsdygtig over for ældning og forrådnelse
Klæber ikke på PE, PP, PTFE og silikone. Ikke UV-modstandsdygtig.
Disse tekniske informationer og arbejdsanvisninger er baseret på vores erfaringer med produktet. Det anbefales at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal af opbevarings- og anvendelsesmuligheder garanteres der ikke for et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller medvirker ved en rådgivningstjeneste, ydes denne tjeneste under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester, eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer.
Sikker isolering og udfyldning af vinduessamlinger, tagkonstruktioner, dørrammer, røråbninger, samlinger, fuger i vægge, jalousilåger, åbninger i vægge og hulrum osv. Klæber på beton, sten, hård PVC, metal og træ.
Underlagene skal være rene, faste og fri for støv og fedt. Stærkt absorberende overflader forbehandles. Vedhæftningsoverflader skal fugtes med vand, før skummet påføres.
Skru det medfølgende adapterrør på ventilen, og ryst beholderen kraftigt ca. 30 gange før brugen for at sikre, at beholderens indhold bliver blandet godt, og at skumkvaliteten optimeres. Fyld kun samlinger eller fordybninger 1/3 op med skum, da skummet ekspanderer. Tilfør vand, hvis der påføres flere lag skum. Fjern omgående friske skumstænk med PURLOGIC® Clean, art.nr. 0892160, og allerede hærdede skumrester med PURLOGIC® skumrens, art.nr. 0892 160 000. Skær overskydende, fuldt hærdet skum væk med en kniv.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!