Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Systemmontagevogn 8.8
Systemmontagevogn 8.8 - 1
Systemmontagevogn 8.8 - 2
Systemmontagevogn 8.8 - 3
Systemmontagevogn 8.8 - 4
Systemmontagevogn 8.8 - 5
Systemmontagevogn 8.8 - 6
Systemmontagevogn 8.8 - 7
Systemmontagevogn 8.8 - 8

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Systemmontagevogn 8.8

Robust montagevogn, der kan udstyres med skum og bakkeindsatser samt systembokse fra ORSY systemet takket være systemets dimensioner.
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
Ekstremt robust montagevogn i systemdimension 8.8


  • Robust metalpladekonstruktion, svejset med flere kanter

  • Trevejs højdejusterbare hylder (i midten)

  • Robust og ergonomisk håndtag

  • Perforeret bagvæg til montering af forskelligt tilbehør (firkantet perforering 10 x 10 mm)

  • Gummihjul, styrehjul med 100 mm diameter (to med blokeringsbremse), hjul med 100 mm diameter

  • Høj samlet belastningskapacitet: 150 kg (belastning pr. hylde 50 kg)

  • Pulverlakeret i RAL 9017