Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Multilinjelaser MLLG 18
Elektronisk selvnivellerende linjelaser i høj kvalitet og med meget klart synlige, grønne laserlinjer. Inklusive laserbriller og genopladeligt batteri
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Hurtig nivellering, maksimal nøjagtighed og store tidsbesparelser på arbejdet
Elektronisk selvnivellering
Linjer kan skiftes individuelt
- Kontinuerlig 360° linje i vandret og lodret plan.
- 4 x 90° linjer i det lodrette plan. 90° vinkel i forhold til jorden.
Lang batterilevetid
Lithium-ion-batteripakke
Til vandret og lodret anvendelse uden at skulle flytte enheden
Med loddefunktion
Problemfri brug i kraftige lysforhold på større afstande
Sammen med håndmodtageren
Kan bruges i regn og i støvfyldte omgivelser
Beskyttelsesklasse IP 55
Til alt nivellerings- og loddearbejde indendørs og udendørs. Den universelle modtager gør det muligt at udføre nivelleringsopgaver udendørs.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!