Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Multiskralde-ringgaffelnøgler, metriske og tommer 6 dele med POWERDRIV® kærv
Smal form, ZEBRA® professionelt kvalitetsværktøj
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Praktisk sortiment i 6 dele med multiskralde-ringgaffelnøgler og vægbeslag
- Multiskralde-ringgaffelnøgle af høj kvalitet er samlet i et sæt
- Den praktiske plastholder til vægmontering med skruer arrangerer multiskralde-ringgaffelnøglerne tydeligt
- Dette gør dem ideelle som basisværkstedsudstyr
Specialværktøj med ringnøgle og gaffelnøgle
- Mere frirum til fingrene eller til arbejde omkring forhindringer med ringnøglens vinkel på 15°
- Den ekstremt stærke gaffelside, der hælder 15°, løsner selv fastsiddende skruer
- Ringsiden er fintandet med 72 tænder til hurtig og ubesværet tilspænding
- Vendegrebet kan bruges til at skifte mellem rotation med uret eller mod uret, hvilket muliggør betjening med én hånd
- Dens alsidighed reducerer omkostningerne til udskiftning og opbevaring
Særlig høj kvalitet for at sikre lang levetid
- Med gennemprøvet kromvanadiumstål
- Overfladerne er forkromede og højglanspolerede
- Overfladen giver langvarig modstandsdygtighed over for rust og sikrer en meget længere levetid end gennemsnittet
- Den lange levetid af multiskralde-ringgaffelnøglen reducerer omkostningerne til udskiftning og opbevaring
Dette er et ekspertværktøj, derfor er ringsiden kun egnet til at løsne bolte i et begrænset omfang.
Løsn bolte med kæbeside. Spænd bolte med skraldemekanismen på ringsiden.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!