Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Skralderinggaffelnøgle Multiprofil til fem skruehoveddrev
Skralderinggaffelnøgle Multiprofil til fem skruehoveddrev - 1
Skralderinggaffelnøgle Multiprofil til fem skruehoveddrev - 2
Skralderinggaffelnøgle Multiprofil til fem skruehoveddrev - 3
Skralderinggaffelnøgle Multiprofil til fem skruehoveddrev - 4

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Skralderinggaffelnøgle Multiprofil til fem skruehoveddrev

ZEBRA® professionelt kvalitetsværktøj

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 17-designs

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

Specialværktøj med ring- og gaffelside


  • Velegnet til sekskant metrisk, firkantet metrisk, 12-kant metrisk, sekskant tomme, udvendig TX

  • Den ekstremt stærke gaffelside med 15° forskydning løsner selv fastklemte skruer

  • Skralden på ringsiden med 15° forskydning bruges til at spænde de mest almindelige skruetyper

  • Ringsiden er fintandet med 72 tænder til hurtig og ubesværet tilspænding

  • Vendegrebet bruges til nemt at skifte mellem rotation med og mod uret: Dette gør det muligt at bruge værktøjet med én hånd

  • Dens alsidighed reducerer omkostningerne til udskiftning og opbevaring


Meget høj kvalitet for at sikre lang levetid


  • Med gennemprøvet kromvanadiumstål

  • Overfladerne er forkromede og højglanspolerede

  • Overfladen giver langvarig modstandsdygtig over for rust og sikrer en meget længere levetid end gennemsnittet

  • Den lange levetid af multiringgaffelnøglen med skralde reducerer omkostningerne til udskiftning og opbevaring
Bemærk

Dette er et ekspertværktøj, derfor er ringsiden kun egnet til at løsne bolte i et begrænset omfang.