Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Murrilleskærer
Ekstremt kraftfuld murrilleskærer med 1.900 W motor, herunder to diamantskæreskiver på 125 mm
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Hurtigt og effektivt arbejde
Det ekstremt kraftige 1900 W drev med glidekobling sørger for hurtigt og effektivt arbejde.
Værktøjsfri dybdejustering
Spændegreb sørger for nem, værktøjsfri dybdejustering og sparer tid.
Meget robust og antistatisk
Støbt aluminiumsdæksel sikrer en høj grad af robusthed samt antistatiske egenskaber.
Meget ergonomisk og nem at håndtere
Søjle- og buehåndtagene sikrer god ergonomi og optimal håndtering af vandret og lodret arbejde. Kontakten kan låses for at yde støtte, så arbejdet bliver mere behageligt.
Præcist arbejde
Yderligere ruller understøtter lateral vippeeffekt og letter præcis styring af maskinen
Genstartsbeskyttelse
Genstartsbeskyttelsen forhindrer utilsigtet opstart efter en strømafbrydelse
Skadeligt støv (f.eks. kvartsstøv) skal bortsuges med en støvsuger, der er godkendt til støvklasse M. Den industrielle våd- og tørstøvsuger ISS 40-M automatic, art.nr. 07011430, er velegnet til denne slags støv.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!