Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Tilslutningsnippel med indvendigt gevind, serie 2000
High flow rate up to 2,100 l/min at 16 bar for optimum compressed air supply. Airtight connections, hardened steel nipples and corrosion protection for efficiency and long service life
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Høj flowhastighed op til 2.100 l/min og et maksimalt arbejdstryk på 16 bar.
Muliggør optimal trykluftforsyning og udgangsudnyttelse af trykluftforbrugere, hvilket medfører større produktivitet og lavere energiomkostninger.
Lufttætte samlinger
Lavt strømforbrug og høj effektivitet
Hærdede stålnipler
Til maks. bæreevne og lang levetid.
Udsatte overflader er forkromede, forniklede eller galvaniserede.
Høj korrosionsbestandighed – beskyttelse selv under krævende forhold.
Serie 2000-fittings er i overensstemmelse med den europæiske standard og har en nominel bredde på 7,6 mm.
Euro-profiler er kompatible med andre trykluftfittings.
Materiale: Stål
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!