Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Komfortkobling med indstiksnippel serie 2000 til Würth PU-slanger
Komfortkobling med indstiksnippel serie 2000 til Würth PU-slanger - 1
Komfortkobling med indstiksnippel serie 2000 til Würth PU-slanger - 2

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Komfortkobling med indstiksnippel serie 2000 til Würth PU-slanger

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 3-designs

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

  • En høj flowhastighed på op til 2.100 l/min ved et maksimalt arbejdstryk på 16 bar muliggør optimal trykluftforsyning og forbrugerydelse - hvilket giver højere produktivitet og lavere energiomkostninger

  • Hærdede stålnipler sikrer maksimal bæreevne og lang levetid

  • Lufttætte forbindelser sikrer lavt energiforbrug og høj effektivitet

  • Udsatte overflader omfatter krom-, nikkel- eller zinkbelagte og tilbyder derfor høj korrosionsbestandighed og beskyttelse selv under krævende forhold

  • 2000-seriens fittings er i overensstemmelse med Euro-standarden, har en nominel diameter på 7,6 mm og er kompatible med andre pneumatiske fittings på grund af Euro-profilen
Instruktioner