Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Høj flowhastighed på op til 2100 l/min og et maksimalt arbejdstryk på 16 bar
Muliggør optimal trykluftforsyning og udgangsudnyttelse af trykluftforbrugere. Medfører større produktivitet og lavere energiomkostninger.
Lufttætte forbindelser
Lavt energiforbrug og et højt effektivitetsniveau
Hærdede stålnipler
Til maks. tryklejeevne og lang levetid.
Udsatte overflader er forkromede, forniklede eller galvaniserede
Høj korrosionsbestandighed til beskyttelse selv i krævende omgivelser.
Serie 2000-fittings er i overensstemmelse med den europæiske standard og har en nominel bredde på 7,6 mm
Euro-profiler er kompatible med andre trykluftfittings.
Materiale: Stål
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!