Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Stiknippel Serie 2000
Stiknippel Serie 2000 - 1
Stiknippel Serie 2000 - 2

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Stiknippel Serie 2000

Med udvendigt gevind

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 4-designs

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

Høj flowhastighed på op til 2100 l/min og et maksimalt arbejdstryk på 16 bar


Muliggør optimal trykluftforsyning og udgangsudnyttelse af trykluftforbrugere. Medfører større produktivitet og lavere energiomkostninger.



Lufttætte forbindelser


Lavt energiforbrug og et højt effektivitetsniveau



Hærdede stålnipler


Til maks. tryklejeevne og lang levetid.



Udsatte overflader er forkromede, forniklede eller galvaniserede


Høj korrosionsbestandighed til beskyttelse selv i krævende omgivelser.



Serie 2000-fittings er i overensstemmelse med den europæiske standard og har en nominel bredde på 7,6 mm


Euro-profiler er kompatible med andre trykluftfittings.



Materiale: Stål