Jacknut Galvaniseret stål
Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Blindnittemøtrikker muliggør, at skrueforbindelser anvendes i relativt tyndvæggede konstruktionselementer.
Anvendelsesområde
- Til fastskruning på nummerpladerammer i bilindustrien
- Plast PA-GFRP
- Gipsplader D = 9 mm
- Spånplader D = 9,5 mm
- Cementfiberplade D = 4,8 mm
Instruktioner
- Bor den specificerede hulstørrelse i konstruktionselementet
- Indsæt blindnitte i konstruktionselementet
- Skru M-skruen i den indsatte blindnitte gennem delen, der skal fastgøres, med en skruetrækker
- Skruehandlingen skubber blindnitterne samme og giver delen, der skal fastgøres, et mekanisk greb
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!