Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
HES 510 N nittetang
HES 510 N nittetang - 1
HES 510 N nittetang - 2
HES 510 N nittetang - 3
HES 510 N nittetang - 4
HES 510 N nittetang - 5
HES 510 N nittetang - 6

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

HES 510 N nittetang

Manuel nittemøtriksættetang med snoet stang og hurtigskiftesystem til arbejde med gevindskårne nittemøtrikker (M5-M10) og nitteskruer (M5-M8).
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
Nem udskiftning af gevindskårne dorne


System til hurtigt skift af gevindskårne dorne.



Nem og hurtig identifikation af den korrekte gevindskårne dorn


De gevindskårne dorne er udstyret med et farvekodesystem.



Enkel slagjustering med præcis slagvisning


Juster vandringen ved at dreje beslaget til den gevindskårne dorn.



Bekvemt og rent arbejde


  • Det ergonomiske design af håndtaget giver dig mulighed for at arbejde uden besvær.

  • Gevindets spindler er færdigmonterede på håndgrebene og kan udskiftes ved hjælp af den medfølgende installationsnøgle.

  • Beholderen til stifter holder orden på din arbejdsplads.