Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
HES 510 N nittetang
Manuel nittemøtriksættetang med snoet stang og hurtigskiftesystem til arbejde med nittemøtrikker (M5-M10) og nittebolte (M5-M8)
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Nem udskiftning af nittemøtrikdorne
Et hurtigskiftesystem muliggør nem og hurtig udskiftning af nittemøtrikdorne
Find nemt og hurtigt den korrekte nittemøtrikdorn
Nittemøtrikdornene er farvekodede
Enkel slaglængdejustering med præcis slaglængdevisning
Slaglængden kan justeres ved at dreje nittemøtrikdornens holder
Komfortabelt og rent arbejde
- Håndgrebets ergonomiske design betyder mindre besvær under arbejdet
- Nittemøtrikdornene formonteret på håndgrebene og kan udskiftes ved hjælp af den medfølgende installationsnøgle
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!