Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Nordic håndværkershorts
Shorts i åndbart bomuldsmateriale. Strækstof og gode lommer sikrer komfort på arbejdet.
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Håndværkershorts med stretch
- Åndbart og behageligt strækstof med højt bomuldsindhold, dækket bukseknap
- Forstærkede hængelommer, kortlomme, sidelommer, lårlomme med mobillomme, lomme til tommestok, knivhylsterknap
- Reflekterende detaljer, værktøjsholdere
- Siliciumbånd og elastik i taljen
Elastisk canvas, 97 % bomuld, 3 % spandex - 260 g/m².
Kontraststof: 100 % nylon - 210 g/m².
Må ikke tørretumbles
Må ikke bleges
Må ikke kemisk renses
Vask ved 40 °C
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!