Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
O-ring, monteringssæt, sortiment 8 dele i systemkuffert 4.4.1.
O-ring, monteringssæt, sortiment 8 dele i systemkuffert 4.4.1. - 1
O-ring, monteringssæt, sortiment 8 dele i systemkuffert 4.4.1. - 2
O-ring, monteringssæt, sortiment 8 dele i systemkuffert 4.4.1. - 3
O-ring, monteringssæt, sortiment 8 dele i systemkuffert 4.4.1. - 4
O-ring, monteringssæt, sortiment 8 dele i systemkuffert 4.4.1. - 5
O-ring, monteringssæt, sortiment 8 dele i systemkuffert 4.4.1. - 6

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

O-ring, monteringssæt, sortiment 8 dele i systemkuffert 4.4.1.

Diameter for rund ledning: 1,6 mm, 2,4 mm, 3 mm, 5,7 mm, 8,4 mm, NBR 70

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 1-design

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

  • Diameter for rund ledning: 1,6 mm, 2,4 mm, 3 mm, 5,7 mm, 8,4 mm, NBR 70

  • Til hurtig og nem fremstilling af O-ringe

  • NBR er en kemisk betegnelse: Nitril-butadien-gummi (mærker, f.eks. Europrene®, Krynac®, Nipol®, Perbunan®, Breon®)

  • Temperaturbestandighed: -30 °C til +100 °C

  • Mediemodstand: Olie, benzin, fedt, alifatiske kulbrinter (propan, butan, mineralske olier), fortyndede syrer og alkalier
Bemærk

DIN ISO 3302-1 toleranceklasse E1 gælder for dimensionel tolerance