Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Systemkuffert 8.4.2 transparent
Ideel til fleksibel opbevaring af små dele, maskiner og værktøjer, der anvendes med forbrugsartikler
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Perfekt overblik
Transparent låg for godt overblik over indholdet.
Kompatibel og fleksibel takket være gitterdimensioner
- Gør det muligt at tilpasse indholdet til forskellige applikationer
- Kuffert kan bruges i systemboksene ORSY®BULL og indvendigt biludstyr
Sæt flere kufferter sammen
Integreret skinnekontur og koblingselementer gør det muligt at sætte flere kufferter sammen og transportere udstyret sikkert.
Med forskellige funktionelle elementer
- Strukturen i låget og bunden positionerer boksene og forhindrer, at indholdet flytter sig fra sin plads
- Enkel åbning og lukning takket være låse med fingerfordybninger
- Etiketområde til selvklæbende eller indskubningsetiketter
Meget komfortabel
- Design med stort håndtag
- Integrerede bløde elementer og bred svingradius aflaster hænder og håndled
- Håndtaget kan holde op til 60 kg
Systemkufferten er blevet tildelt de tre mest prestigefyldte designpriser:
- Reddot design award 2017
- IF-Design Award 2017
- German Design Award 2018
Gennemsigtigt låg, passer ikke til Systemindsats, plast, 4.4.1 og Systemindsats, plast, 4.4.2
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!