Opbevaringsbeholder
Billeder tjener som eksempler. Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Opbevaringsbeholder
Klar og overskuelig opbevaring af smådele
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- Kan stables
- Den rillede bund gør det nemmere at få fat i små dele
- Opbevaringsbokse med beskyttet identifikationsmærkat
- Oliebestandig og modstandsdygtig over for næsten alle syrer og baser
- Fremstillet af genanvendeligt og robust polypropylen
- Temperaturbestandig fra -20 °C til +75 °C
- Skillevægge fås som tilbehør
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!