Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
PC-primer
Farveløs 1K-primer til reparation af skader på lygteglas.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Bred forstøvning
- Høj lakoutputmængde
- Kontinuerligt forstøvningstryk op til komplet tømning af dåsen
- Professionelle lakresultater
Disse tekniske informationer og arbejdsanvisninger er baseret på vores erfaringer med produktet. Det anbefales at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal af opbevarings- og anvendelsesmuligheder garanteres der ikke for et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller medvirker ved en rådgivningstjeneste, ydes denne tjeneste under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester, eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi garanterer en ensartet kvalitet af vores produkter. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer.
Farveløs 1K-primer til reparation af skader på lygteglas.
Trin 1: Forbehandling af forlygter
- Rengøring
- Tørslibning
- Vådslibning
- Kontrol (ændringsarbejde, om nødvendigt)
Trin 2: Påføring af primer
- Sæt afdækningstape på bagsiden af forlygterne
- Rengør de slebne dele
- Rengør forlygterne med en støvbinderklud og Aqua-silikonefjerner
- Ryst dåsen grundigt i 2 minutter, og udfør en sprøjtetest
- Påfør PC-primer i 1,5 sprøjtestrøg, og lad det fordampe i 40 minutter ved 20 °C
Trin 3: Påføring af klarlak
- For at opnå en beskyttende virkning overmales forlygten med Rapid 2K klarlak (art.nr. 5867 000 124)
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!