Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
PE-fugebånd
PE-fugebånd - 1
PE-fugebånd - 2
PE-fugebånd - 3
PE-fugebånd - 4
PE-fugebånd - 5
PE-fugebånd - 6
PE-fugebånd - 7

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

PE-fugebånd

Silikonefri og god fugefyldningsstyrke

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 8-designs

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

Opfylder DIN/ISO 18540


Som specificeret i den tyske DIN-standard består produktet af rådbestandig, ikke-absorberende polyethylen med lukkede celler



Forhindrer 3-punkts vedhæftning


Reducerer risikoen for revnedannelse i tætnings- og ekspansionssamlinger



Dispenseræske


Med ∅ 6-30 mm kan tapen nemt fjernes via den udstansede åbning i kartonen



Bred vifte af anvendelsesmuligheder


Universal anvendelse til vvs, beton- og vinduessamlinger

Bemærk

∅ 6-30 mm fås som rullevare, ∅40 mm og 50 mm som stangvare, hver med en længde på 1 m

Anvendelsesområde

Disse tekniske informationer og arbejdsanvisninger er baseret på vores erfaringer med produktet. Det anbefales, at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal af opbevarings- og anvendelsesmuligheder garanteres der ikke for et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller yder rådgivning, ydes denne service under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi garanterer en ensartet kvalitet af vores produkter. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer.

Produktinformation er deklareret til Nordisk Miljømærkning Nybyggeri jf. generation 3 og 4. Produktet er ikke certificeret med Svanemærket.