PU-skraberhåndtag, 2-komponent
Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
PU-skraberhåndtag, 2-komponent
2-komponent skraberhåndtag med optimeret klingeklemme til PU-skraberklinger med en klingebredde på 12-20 mm
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Ingen klingeafbøjning
- Klingeklemmen med smal indvendig føring giver maksimal præcision uden irriterende klingeafbøjning
- Også velegnet til tykkere klinger på op til 0,8 mm
Brugervenlig
- Det ergonomiske og skridsikre 2-komponent håndtag giver ikke kun komfortabel håndtering, men sikrer også ubesværet brug
Anvendelsesområde
Til fjernelse af klæberester på køretøjers forrudetætningsliste osv.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!