Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
wSafe® 2000 premium anti-gnist PU trykluftspiralslange
Yderst robust og holdbar samt gnistresistent snoet PU-trykluftslange med monterede fittings i wSafe 2000-serien
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Optimal beskyttelse mod gnister og gnistdannelse i svejsemiljøer samt ved skærearbejde
Gnistresistent overflade
Øget arbejdskomfort og større anvendelsesområde
Trykluftslanger, der er fremstillet af polyurethan (PU), er betydeligt lettere, mere fleksible og mere modstandsdygtige over for knæk end PVC-slanger.
Uden trykfald og maksimal udnyttelse af forbruger-outputtet
Slangens glatte indvendige overflade forhindrer luftmodstand og giver en høj luftgennemstrømning.
Høj UV-resistens, særlig modstandsdygtig over for olie, opløsningsmidler og andre ikke-vandige opløsninger
Robuste stofindlæg og ester-baseret polyuretanbelægning af høj kvalitet
Høj grad af arbejdssikkerhed
Lige ender fremmer arbejdskomforten og reducerer risikoen for at snuble.
Slangen glider ikke rundt ved udluftning
Med wSafe 2000-sikkerhedskoblinger
- Ikke egnet til malerarbejde.
- Ikke egnet til særligt fugtige miljøer eller til brug med vand
Ideel til arbejde, hvor der kan være en øget forekomst af gnister. F.eks. ved savning med trykluftvinkelsliber.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!