PZ skruetrækker med rundt skaft
Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
PZ skruetrækker med rundt skaft
Børstet forkromet skaft og 2-komponent håndtag
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Overgår standarden
- PZ skruetrækker med robust, rundt skaft, som er børstet forkromet for at beskytte mod korrosion
- Hurtig identifikation af den rigtige størrelse ved hjælp af Würth farvekoden på skaftet
- Black Point spids for den bedst mulige montering i skruen
- Spids udført i henhold til ISO 8764-PZ-standard for PZ skruetrækkere
- Overholder DIN 5262-standarden
For optimal håndtering
- Træthedsfrit arbejde takket være 2-komponent håndtaget med hård kerne og blød, skridsikker overflade
- Hurtigdrejezone og hårdt materiale i den nederste del af håndtaget muliggør hurtig drejning med pegefinger og tommelfinger, når skruen er løsnet
- Hurtig og nem identifikation takket være skaftsymbolet og størrelsen trykt på håndtaget
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!