Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Flad påføringsdyse Til flad påføring af lim, klæbemasser og tætningsmasser
Flad påføringsdyse Til flad påføring af lim, klæbemasser og tætningsmasser - 1
Flad påføringsdyse Til flad påføring af lim, klæbemasser og tætningsmasser - 2
Flad påføringsdyse Til flad påføring af lim, klæbemasser og tætningsmasser - 3
Flad påføringsdyse Til flad påføring af lim, klæbemasser og tætningsmasser - 4

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Flad påføringsdyse Til flad påføring af lim, klæbemasser og tætningsmasser

Den flade dyse gør det muligt at påføre klæbemasse, tætningsmasse og limperler rent og præcist på både smalle stænger og brede overflader.

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 1-design

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

Til alsidig anvendelse med klæbemasser, tætningsmasser og trælim


Kan anvendes med forskellige plastpatroner



Sparer tid med flad lim og påførsel af klæbemasse


Også velegnet til brug sammen med Würth limflasker, når der anvendes adapter



Fem påførselsåbninger, der kan skæres separat


  • Stribeafstanden kan variere fra 15 mm til 60 mm

  • Ideel til fastgørelse af lægter


Jævn og parallel anvendelse er mulig


ved hjælp af en sidemonteret rille

Bemærk

Ikke egnet til brug med aluminiumspatroner.

Disse tekniske informationer og arbejdsanvisninger er baseret på vores erfaringer med produktet. Det anbefales, at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. På grund af det store antal anvendelser samt opbevarings- og behandlingsforhold påtager vi os ikke noget ansvar for et specifikt anvendelsesresultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller yder rådgivning, ydes denne service under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester, eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi garanterer, at vores produkter har en ensartet kvalitet. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer.