Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Gevindtape
Universal gevindtætning til tætning af metal- eller plastgevindtilslutninger
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- Enkel tilpasning og justering er mulig
- Intet behov for ekstra paksalve
DVGW-testet for gas-, drikkevand- (kolde/varme) og varmerør i overensstemmelse med NV-5142BP7097 klasse ARp
| Installationsvejledning | ||
| Metal, gevind, tomme | Antal vinklinger* | Maks. antal forbindelser (ved 160 m) |
| ½ | 6 - 8 | 400 |
| ¾ | 7 - 9 | 275 |
| 1 | 8 - 12 | 192 |
| 1½ | 10 - 15 | 105 |
| 2 | 15 - 25 | 57 |
| 2½ | 20 - 30 | 34 |
| 3 | 25 - 35 | 23 |
| 3½ | 30 - 40 | 17 |
| 4 | 35 - 45 | 12 |
| * Disse tal er vejledende. For gevind, der ikke er fremstillet i henhold til ISO 7/1, kan antallet af viklinger være mere eller mindre. Ved plastgevind (maks. 1½) fordobles antallet af viklinger. | ||
DVGW-testet for gas-, drikkevand- (kolde/varme) og varmerør i overensstemmelse med NV-5142BP7097 klasse ARp
Særdeles velegnet til trykluft, hydraulik og en række andre anvendelser.
Til tætningsforbindelser, der forsegler gevindet (metalgevind op til 4", plastgevind op til 1½) til: Koldt drikkevand, varmt drikkevand, varmt vand + 130 °C, opvarmning og gas
Grovbearbejd gevindet. Start i begyndelsen af gevindet, og vikl tætningstapen på tværs med spænding i gevindretningen. Indsæt ikke tætningstapen direkte i gevindene. Skær tætningstapen af med en skæreanordning, og tryk på den løse ende. Skru det på, og spænd med en rørnøgle. Justér igen om nødvendigt.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!