Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Passagersædeassistent

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Passagersædeassistent

Fastgjort til passagersædet med en 3-punkts sele
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
  • Lav vægt takket være en kombination af aluminium og stål

  • Dæksel med hængsel til drikkeflasker og krokodillenæb

  • Velegnet til forskellige typer sæder samt forskellige højder og tykkelser af ryglæn

  • Fast plastkasse (400 mm x 300 mm x 150 mm) med nedfældningsmulighed

  • To ringbindsrum med stort håndtag, monteret på et 25 mm gitter

  • Montagesæt og vejledning medfølger

  • Holder til bærbar computer medfølger ikke i leveringen