Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- Flus DIN EN 29454-1/3.1.1.C
- Loddetin S-Sn 97 Cu 3 DIN EN ISO 9453 (indhold 60 % efter vægt)
- Rester kan opløses i koldt vand
Flusresterne er korrosive og skal fjernes udefra ved aftørring og indefra ved skylning.
Brugsklar blødlodningspasta til fortinning og blødlodning i kobberrørsinstallation sammen med loddemetalfitting. Egnet til koldt- og varmtvandsinstallationer med kobberrør i henhold til DVGW/GW 2 og GW 7
Brug børsten til at påføre pastaen til blødlodning på de overflader, der først er blevet rengjort med rensefleece. Bring den loddede samling jævnt op på arbejdstemperaturen (ca. 300 ºC), og tilføj derefter loddemetallfittingen. Loddearbejdet kan udføres ved hjælp af flamme- eller modstandsopvarmning.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!