Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Håndværkershorts Performance
Komfortable, holdbare håndværkershorts med 4-vejsstretch.
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Komfortable, holdbare håndværkershorts
- 4-vejs ribstretchmateriale, hurtigttørrende, lettere vandafvisende
- Aftagelige CORDURA®-hængelommer, to baglommer og lårlommer med lynlås, mobillomme og kortlomme, værktøjslomme
- Loxy®-reflekser, YKK-lynlåse
- Silikonebånd og elastisk burrebåndjustering i taljen
4-vejsstretch 52 % nylon, 40 % polyester, 8 % Spandex - 287 g/m². Kontraststof: 4-vejs stretch 89 % nylon, 11 % Spandex - 210 g/m². Cordura®-forstærkninger.
Brug klorfrit blegemiddel
Kan tørretumbles
Stryges ved lav temperatur
Må ikke kemisk renses
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!