Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Stretch X pilotjakke
Vandafvisende, elastisk jakke med 100 % genanvendt Thermore®-polstring. E-care-stof giver 99 % beskyttelse mod elektromagnetisk stråling.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter







Varianter
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Vandafvisende (5000 mm vandsøjle), åndbar
- 3 yderlommer med lynlås, 2 blyantlommer, 3 inderlommer, 2 lommer med flap
- Reflekterende indlæg, elastiske manchetter og søm, skjulte lynlåslommer
- EN 343 klasse 3/1, limede sømme, vandtæt (undtagen hvid)
- STANDARD 100 fra OEKO-TEX®
Thermore® er et registreret varemærke tilhørende FISI FIBRE SINTETICHE S.p.A., IT
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!