Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Maxi PU 65 PUR 65
Maxi PU 65 PUR 65 - 1
Maxi PU 65 PUR 65 - 2
Maxi PU 65 PUR 65 - 3
Maxi PU 65 PUR 65 - 4
Maxi PU 65 PUR 65 - 5

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Maxi PU 65 PUR 65

One-part high-yield gun-applied PU foam
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
Højtydende skum


Meget høj ydelse (op til 65 liters ydelse af frit ekspanderende skum; op til 85 lineære meter i strækninger på Ø 2,5 cm)



Cylinderen tømmes helt


  • Mindre produktspild

  • Meget tids- og omkostningsbesparende


PU-skum kan bruges hele året rundt


  • Kan bruges om vinteren

  • Ingen problemer, selv når det bruges i rum og på overflader med temperaturen på -5 °C



Klasse B2 PU-skum i høj kvalitet


  • Strukturelt finere og mere homogent skum

  • Modstandsdygtigt over for insekter, parasitter, mug og svampe

  • Høj resistens overfor kemikalier, varme og ældning



Fleksibel PU-skum


  • Når det er hærdet, kan PU-skummet males, tones eller pudses

  • Lydtæthedsniveau testet af IFT Rosenheim Institute

  • RST-værdi, w 59 dB
Bemærk

Skummet kan udvides til op til 2 gange dets volumen


Efter påføring skal du bruge det specielle rengøringsmiddel til grundigt at rengøre alle dele af pistolen, der er tilsmudset med PU-skum, mens det stadig er friskt


Hvis cylinderen ikke er helt tom, så lad den sidde på pistolen i højst en uge


Brug rengøringsmidlet til at fjerne udtværinger af skum, der ikke er hærdet


Hærdet skum kan fjernes med det specielle rengøringsmiddel


Produktet klæber ikke til polyetylen, PTFE, silikone, bitumen eller overflader, der er behandlet med slipmiddel


Indeholder ikke formaldehyd



Disse tekniske informationer er baseret på vores erfaringer med produktet. Det anbefales, at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad