Billeder tjener som eksempler. Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
HSS SMART STEP pladebor
Det koniske pladebor med unik SMART STEP teknologi og spiralrille til ekstremt hurtig, komfortabel og præcis brug i alle gængse materialer med en materialetykkelse på op til 4 mm.
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/56984351.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/57229388.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/110381173.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333430.jpg)
Varianter
SMART STEP teknologi
- Op til 3x hurtigere indvendig gevindskæring sammenlignet med traditionelle koniske pladebor
- Op til 50 % længere levetid sammenlignet med traditionelle pladebor
- Betydeligt mindre kraftanstrengelse ved boring sammenlignet med traditionelle pladebor
- Sparer forboring, præcis indvendig gevindboring uden decentrering
- Bekvem, trinløs boring eller udvidelse af et eksisterende borehul
- Gratfri boring uden deformation af metalpladen
- Præcis, cirkulær boring
Dybslebet spiralrille
Fremragende spånfjernelse
Laserskalering i rillen
Nem aflæsning af huldiameteren under boringen
3-fladet skaft
- Ingen rotation i borepatronen: hurtigere, mere behageligt arbejde
- Optimal kraftoverførsel
- Beskytter borepatronen mod beskadigelse
- Nemt at løsne og spænde borepatronen
Produktemballage fremstillet af 100 % PCR (genanvendtplast fra husholdningsaffald), 100 % genanvendelig og Cradle to Cradle-certificeret® bronze
Fås kun hos Würth
- Universalværktøjet til omfattende, trinløs boring i metalplader.
- Centrering, punktboring, boring og afgratning af metalplader, rør og profiler i én arbejdsgang, til brug i både håndboremaskiner og stationært udstyr.
- Ideel til brug inden for elbranchen, VVS- og varmeanlæg, bilværksteder, maskinteknik, fremstilling af kontaktskabe eller container- og udstyrsteknik.
- Sørg for, at der er tilstrækkelig kølevæske/smøremiddel.
- Følg omdrejningshastighedstabellen
- Skub ikke under boring. Pladeboret trækker sig automatisk ind i metalpladen.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!