Universelt pladeskæresæt 7 dele
Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- Skærer problemfrit plader og andre materialer med en tykkelse på op til 2 mm
- Letter arbejdet uden gnister på de mindste steder (koldstempling)
- Skærehovedet kan hurtigt og uden adskillelse justeres frit i et 360° område
Inkluderet i leveringen:
- 1 pladeskærer, basisenhed
- 2 multiholdere til stationær brug
- 1 ekstra hoved, lille
- 1 ekstra hoved, langt
- 1 håndtag til pladeskærer
- 1 installationsnøgle
Bemærk
Til VA, V2A, V4A, letmetaller og aluminium skal pladen behandles med Würth Multi spray eller petroleum.
Anvendelsesområde
Ideel til brug i model- eller karosserikonstruktion, af metalarbejdere, GALA-konstruktører, ventilationssystem- og anlægsbyggere, byggeindustrien generelt osv.
- Stål st. 37 og forzinket stål fra 0,1-2,0 mm
- Rustfrit stål VA, V2A, V4A fra 0,1-1,2 mm
- Let metal, aluminium fra 0,1-2,0 mm
- Tungt metal, bly, krom, kobber, zink, tin fra 0,1-2,0 mm
- Legeringer som f.eks. bronze og messing fra 0,1-2,0 mm
- Syntetiske kompositmaterialer, plexiglastræ fra 0,1-2,0 mm
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!