Pladeskrue med sekskanthoved og tætningsskive DBS
Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Pladeskrue med sekskanthoved og tætningsskive DBS
A2 rustfrit stål og stålspids og tætningsskive til den splintfri tilslutning af endepladens skruesamlinger til stål og aluminiumsprofiler
Se tilgængelighed hos en Würth butik
For at kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-filial skal du logge ind med dine loginoplysninger.
Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte vores servicehotline +45 79 32 31 70.
Er du ikke Würth-kunde endnu, eller er du allerede Würth-kunde, men har ikke loginoplysningerne til webshoppen? Du kan nu tilmelde dig online ved blot at følge et par trin. Når vi har gennemgået og godkendt dine indtastede oplysninger, kan du få vist lagerstatus og priser samt afgive bestillinger med det samme.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter



Varianter
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Fordele ved spidsgeometrien:
- Ingen forboring
- Skruer med materialeforskydning
- Højere udtrækningsværdier på grund af gevindets spænding
Velegnet til komponentkombinationer tI/tII i henhold til godkendelse ETA-10/0184
- Stål/stål – til ∅ 4,5 mm tII ≤ 1,25 mm
- Stål/stål – til ∅ 6,0 mm tII ≤ 1,25 mm
- Aluminium/stål – til ∅ 4,5 mm tII ≤ 1,25 mm
- Aluminium/stål – til ∅ 6,0 mm tII ≤ 1,25 mm
- Aluminium/aluminium – til ∅ 4,5 mm tII ≤ 1,5 mm
- Aluminium/aluminium – til ∅ 6,0 mm tII ≤ 2,0 mm
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!