Tynd plademøtrik Med sekskantet hoved og tætningsskive DBS
Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Tynd plademøtrik Med sekskantet hoved og tætningsskive DBS
A2 rustfrit stål og stålspids og tætningsskive til den splintfri tilslutning af endepladens skruesamlinger til stål og aluminiumsprofiler
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
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/36706.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/819973.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333430.jpg)
Varianter
Fordele ved spidsgeometrien:
- Ingen forboring
- Skruer med materialeforskydning
- Højere udtrækningsværdier på grund af gevindets spænding
Velegnet til komponentkombinationer tI/tII i henhold til godkendelse ETA-10/0184
- Stål/stål – til ∅ 4,5 mm tII ≤ 1,25 mm
- Stål/stål – til ∅ 6,0 mm tII ≤ 1,25 mm
- Aluminium/stål – til ∅ 4,5 mm tII ≤ 1,25 mm
- Aluminium/stål – til ∅ 6,0 mm tII ≤ 1,25 mm
- Aluminium/aluminium – til ∅ 4,5 mm tII ≤ 1,5 mm
- Aluminium/aluminium – til ∅ 6,0 mm tII ≤ 2,0 mm
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!