Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Spids metalpladeskrue med sekskantet hoved og tætningsskive DBS
A2 rustfrit stål og stålspids og tætningsskive til den splintfri tilslutning af endepladens skruesamlinger til stål og aluminiumsprofiler
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter



Varianter
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Fordele ved spidsgeometrien:
- Ingen forboring
- Skruer med materialeforskydning
- Højere udtrækningsværdier på grund af gevindets spænding
Velegnet til komponentkombinationer tI/tII i henhold til godkendelse ETA-10/0184
- Stål/stål – til ∅ 4,5 mm tII ≤ 1,25 mm
- Stål/stål – til ∅ 6,0 mm tII ≤ 1,25 mm
- Aluminium/stål – til ∅ 4,5 mm tII ≤ 1,25 mm
- Aluminium/stål – til ∅ 6,0 mm tII ≤ 1,25 mm
- Aluminium/aluminium – til ∅ 4,5 mm tII ≤ 1,5 mm
- Aluminium/aluminium – til ∅ 6,0 mm tII ≤ 2,0 mm
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!