Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
2-komponent plastreparationssæt, REPLAST® ME 38 stk.

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

2-komponent plastreparationssæt, REPLAST® ME 38 stk.

Til reparation af plastdele, herunder alle nødvendige tilbehørsprodukter i en praktisk systemkuffert

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 1-design

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

En 2-komponent lim til næsten alle typer plast


  • Nemt at håndtere forskellige typer klæbemiddel

  • Kan bruges til reparationer og som strukturlim


Tre forskellige behandlingshastigheder for forskellige anvendelsesområder er inkluderet i leveringen



Isocyanat-fri og dermed H351 materialevenligt



Specielt kortere blanderør


  • Optimal blanding med minimale mængder

  • Lille klæbespild


Reparationsmasse hærder hurtigt og kan slibes efter meget kort tid



Fremragende kemisk resistens over for en række væsker, såsom benzin, et stort antal smøreolier og ethylacetat



Opløsningsmiddel- og silikonefri



Vores produkter med EMICODE-mærket har lav emission/er miljøkompatible. EMICODE-klassificeringssystemet tildeler mærker til byggevarer, der overholder de meget strenge sundheds- og miljøkrav fra anerkendte institutter.

Godkendelser

Certificeret i overensstemmelse med NSF P1 og EMICODE EC1+

Bemærk

Ikke egnet til PE (polyethylen) og PP (polypropylen) eller PTFE (polytetrafluorethylen). Der kan i enkelte tilfælde opstå vedhæftningsproblemer pga. belægninger og slipmidler, som nogle gange anvendes i plastproduktionen. Kontroller om nødvendigt materialekompatibiliteten på et ikke-synligt område. Se de relevante produktdatablade for oplysninger om egenskaber og forarbejdningsinstruktioner for de enkelte produkter.

Behandlingsoplysninger
Replast 25 sek.Replast 90 sek.Replast 210 sek.
Behandlingstid25 sek.*90 sek.*3,5 min.*
Kan slibes ved 23 °C grader efter6 min12 min30 min
OverfladeForbehandlingKlæbemasse
SMC, BMC, RTM, træ, HPL, PUR-RIMSandFremragende klæbeevne
CFRP (kulfiberforstærket plast)SandFremragende klæbeevne
Belagt, legeret metalI tilfælde af uisoleret metal skal metallet være beskyttet mod korrosionFremragende klæbeevne
PP-EPDM/ABSSe den separate vejledningGod (ingen konstruktionslim)