Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
2-komponent plastreparationssæt, REPLAST® ME 38 stk.
Til reparation af plastdele, herunder alle nødvendige tilbehørsprodukter i en praktisk systemkuffert
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
En 2-komponent lim til næsten alle typer plast
- Nemt at håndtere forskellige typer klæbemiddel
- Kan bruges til reparationer og som strukturlim
Tre forskellige behandlingshastigheder for forskellige anvendelsesområder er inkluderet i leveringen
Isocyanat-fri og dermed H351 materialevenligt
Specielt kortere blanderør
- Optimal blanding med minimale mængder
- Lille klæbespild
Reparationsmasse hærder hurtigt og kan slibes efter meget kort tid
Fremragende kemisk resistens over for en række væsker, såsom benzin, et stort antal smøreolier og ethylacetat
Opløsningsmiddel- og silikonefri
Vores produkter med EMICODE-mærket har lav emission/er miljøkompatible. EMICODE-klassificeringssystemet tildeler mærker til byggevarer, der overholder de meget strenge sundheds- og miljøkrav fra anerkendte institutter.
Certificeret i overensstemmelse med NSF P1 og EMICODE EC1+
Ikke egnet til PE (polyethylen) og PP (polypropylen) eller PTFE (polytetrafluorethylen). Der kan i enkelte tilfælde opstå vedhæftningsproblemer pga. belægninger og slipmidler, som nogle gange anvendes i plastproduktionen. Kontroller om nødvendigt materialekompatibiliteten på et ikke-synligt område. Se de relevante produktdatablade for oplysninger om egenskaber og forarbejdningsinstruktioner for de enkelte produkter.
Behandlingsoplysninger | |||
Replast 25 sek. | Replast 90 sek. | Replast 210 sek. | |
Behandlingstid | 25 sek.* | 90 sek.* | 3,5 min.* |
Kan slibes ved 23 °C grader efter | 6 min | 12 min | 30 min |
* ved 23 °C/50 % RH |
Overflade | Forbehandling | Klæbemasse |
SMC, BMC, RTM, træ, HPL, PUR-RIM | Sand | Fremragende klæbeevne |
CFRP (kulfiberforstærket plast) | Sand | Fremragende klæbeevne |
Belagt, legeret metal | I tilfælde af uisoleret metal skal metallet være beskyttet mod korrosion | Fremragende klæbeevne |
PP-EPDM/ABS | Se den separate vejledning | God (ingen konstruktionslim) |
Certificeret i overensstemmelse med NSF P1 og EMICODE EC1+
Disse tekniske informationer og arbejdsanvisninger er baseret på vores erfaringer med produktet. Det anbefales, at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal af opbevarings- og anvendelsesmuligheder garanteres der ikke for et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller yder rådgivning, ydes denne service under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester, eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi garanterer, at vores produkter har en ensartet kvalitet. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer.
Til nem reparation og limning af plastdele som f.eks. spoilere, kølergitre, monteringsclips, beslag på forlygter, skørter, stødfangere, hjulkasser osv. Velegnet til brug i fødevareindustrien (NSF P1)
Underlaget skal være i stand til at bære last og skal være rent, tørt og fri for fedt og rust. Gamle klæbemiddelrester skal også fjernes. Overhold forarbejdningsinstruktionerne. Se det tekniske datablad for at få flere oplysninger.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!