Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Stiksav, trykluft, DST 380
Robust karosserisav med lang levetid til krævende anvendelser.
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Beskytter mod uønsket aktivering
Sikkerhedsventilgreb
Behagelig at arbejde med
Gummibelagt håndtag
Velegnet til arbejde over hovedhøjde
Savklingen drejer 180°
Fleksibel brug
Integreret effektstyring med henblik på tilpasning til den pågældende anvendelse
Præcis indstilling af skæredybde
Justerbar føring
- Ved regelmæssig brug bør maskinen olieres let hver dag via trykluftforsyningen. Brug af en spraysmører anbefales.
- Indstiksnippel ikke indeholdt i leveringsomfanget
Ideel til skæring i aluminium, plast, glasfiber (maks. 4 mm) og plademetal op til 1,6 mm
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!