Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Stiksav med trykluft, WPS 2000
Pneumatisk karosseristiksav med ekstremt høj udgangseffekt
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Nyeste produktionssekvens garanterer en høj grad af
præcision
Designet til krævende anvendelser og en lang levetid.
Højt traktionsniveau takket være den større slaglængde
Velegnet til skæring i karosseri af stålplader med en tykkelse på op til 4,0 mm.
Justerbar føring
Mulighed for nøjagtig justering af skæredybden.
Udblæsningsluft føres væk fra arbejdsområdet
Forhindrer støv og snavs i at blive hvirvlet op.
Gummibelagt, ergonomisk udformet håndtag
Håndtaget køler ikke ned under arbejdet.
Træ, aluminium, kompositmaterialer og plast (14 tpi-savklinger), smalle radier (18 tpi-savklinger), dobbelte og tredobbelte plader på op til 4 mm (24 tpi-savklinger), tynde plader og højkvalitetsstål på op til 1 mm (32 tpi-savklinger).
Den pneumatiske sav WPS 2000's enestående skærehastighed (12.000 o./min.) muliggør gratfri savning ved et tryk på kun 6 bar og forhindrer oprivning af kanterne på tynde plader.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!