Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Rensepude i Clay-serien
Effektiv dybderensning og perfekt forberedelse af malede overflader for at opnå de bedste poleringsresultater
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- Fjerner nemt genstridige rester og snavs fra malede overflader, der ikke kan fjernes ved almindelig rengøring, og skaber en spejlagtig overfladefinish.
- Specielt skånsom rengøring pga. en meget lav varmeudvikling og uden aggressive rengøringsmidler.
- Kan vaskes og genanvendes
- Betydelige tids-, energi- og omkostningsbesparelser
- Utrolig nem at anvende
Til hurtig og nem fjernelse af sprøjtetåge, harpiks, tjære og insektrester, især i detaljer på nye og brugte køretøjer. Malede overflader, glas, krom osv.
Skyl området, der skal rengøres, og rensesvampen grundigt med vand eller en pH-neutral bilshampoo (vi anbefaler stærkt fortyndet R1 rensemiddel art. 0893125005). Derefter behandles den fugtige overflade med rensepuden uden at påføre tryk. Ved rengøring med rensepuden skal overfladen og rensepuden altid være fugtige. Vi anbefaler, at overfladen og rengøringskluden fugtes med en pumpesprayflaske under renseprocessen. Efter endt rensning fjernes eventuelle rester med en mikrofiberklud. Overfladen er således klargjort bedst muligt til polering eller tætning.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!