Porebetonanker W-GB
Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- Plastdyvel med tre segmenter specifikt beregnet til anvendelse i porebeton
- Trevejs deling for forankring næsten med positiv låsning i blød porebeton
- Matchet til specifikke skruediametre
- Fastgørelse med forplaceret montering
- Når dyvlen bankes ind i de forborede huller, borer de segmenter, der stikker ud over kernediameter, sig ind i porebetonen. Som følge heraf opnås positiv låsning, når skruen indsættes.
- Til montering anbefaler vi ASSY®-D-dyvelskruen
Anvendelsesområde
- I porebeton PB2 (trykstyrke 2.5 N/mm²) og PB4 (5 N/mm²)
- Facade og tagkonstruktioner af træ og metal
- Kabelkanaler, kontakter, lys, sikringsbokse, kabelklemmer
- Rørbøjler, beslag til toilet og håndvask
- Vægmonterede skabe, fodpaneler
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!